曜日別特売

金融電卓 EL-K632-X

金融電卓 EL-K632-X - シャープ

商談時にも見やすい大型表示
上質感のあるデザイン
操作しやすい9つの金融計算キー
大きな金額を万円単位で素早く入力できる万表示機能を搭載
計算結果だけでなく入力値も記憶できる金融メモリー
本体表面に高級感のある革調の仕上げを採用
借りる計算
貯める計算
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能

桁数12質量(g)約115(電池含む)機能大型表示キー、早打ち、ゴム製キー、税計算、演算状態使用電源LR1130×1メモリー1使用時間約2年(1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)114×81×13.5(閉時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390866EL-K632-X
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする