実務電卓 ミニナイス EL-M720-X

実務電卓 ミニナイス EL-M720-X - シャープ

手持ちでも置いても便利。
上質感のある
アクリル表示カバー。
見やすい液晶と使いやすさ。

桁数8サイズミニナイスサイズタイプ質量(g)約124(電池含む)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×151.5×33機能液晶表示、演算状態表示、[+]大型キー、[00]キー、[%]キー、[+/-]キー、税計算キー、マルチ換算キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、自動節電方式、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー1使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×151.5×33エコマーク認定番号06 135 007内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43390927EL-M720-X
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする