曜日別特売

ニューイージーボード点入

ニューイージーボード点入 - ベロスニューイージーボード点入 - ベロスニューイージーボード点入 - ベロスニューイージーボード点入 - ベロスニューイージーボード点入 - ベロス

ドット(点)入りで書きやすさ断然アップ!
マグネットシートなのでスチール面に貼れます。
厚み0.3mmの超薄型ホワイトボードシート。
軽くて持ち運びが容易で、携帯にも便利です。
ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。
10ミリ・20ミリ間隔のドット入りなので文字や図形が描きやすい。(離れてみるとドットは目立たなくなります。)

ホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43391304NME-0918D1800×900×0.3
15,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
43391313NME-0912D1200×900×0.3
11,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
43391329NME-6090D900×800×0.3
7,600
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
43391338NME-4560D600×450×0.3
4,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
43391347NME-3045D450×300×0.3
2,600
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする