ダルトン
CACTUS カクタス
ディスプレイ用 フェイク サボテン
材質
ポリレジン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43392564
K655-657D
D
355
215
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43392573
K655-657E
E
275
160
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43392537
K655-657A
A
1250
400
オープン
取扱い終了
返品不可
43392546
K655-657B
B
720
310
オープン
取扱い終了
返品不可
43392555
K655-657C
C
515
280
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください