ダルトン
FOLDING 3-STEPS LADDER フォールディング 3ステップス
折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43392774
100-252IV
1台
0.68
500×35×830
6
100
200
アイボリー
IVORY
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
当日出荷
43392783
100-252RD
1台
0.68
500×35×830
6
100
200
レッド
RED
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
当日出荷
06519881
100-252GG
1個
-
-
6
-
-
グレーグリーン
3-STEPS
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06519890
100-252GV
1個
-
-
6
-
-
ガルバナイズド
3-STEPS
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください