曜日別特売

FOLDING 2-STEPS LADDER フォールディング 2ステップス

FOLDING 2-STEPS LADDER フォールディング 2ステップス - ダルトンFOLDING 2-STEPS LADDER フォールディング 2ステップス - ダルトン

折りたたみ式踏み台・脚立 2段タイプ

最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)300材質スチール 、ポリエチレン寸法(mm)485×500×440段数2段設置寸法・奥行(mm)440設置寸法・幅(mm)490踏ざん間隔(mm)210収納寸法・幅(mm)490収納寸法・奥行(mm)50収納寸法・高さ(mm)575天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)200内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43392799100-271GV0.3490×50×5754ライトグレーGALVANIZED
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
43392808100-271IV0.3490×50×5754アイボリーIVORY
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
43392817100-271RD0.3490×50×5754レッドRED
オープン
取扱い終了
返品不可
43392826100-271YL0.3490×50×5754イエローYELLOW
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする