ダルトン
PARTS STOCKER パーツ ストッカー
金属製 パーツストッカー
スタッキングが可能です。
材質
スチール
幅(mm)
170
高さ(mm)
130
奥行(mm)
280
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オリーブ
グレー
サックスブルー
ダークグレー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43392914
CH07-H298IV
170×280×130
アイボリー
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43392957
CH07-H298OV
170×280×130
オリーブ
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
43392966
CH07-H298RW
170×280×130
ダークグレー
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43392923
CH07-H298RD
170×280×130
レッド
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
43392939
CH07-H298GY
170×280×130
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
43392948
CH07-H298SB
170×280×130
サックスブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください