曜日別特売

MINI PARTS BOX ミニパーツボックス

MINI PARTS BOX ミニパーツボックス - ダルトンMINI PARTS BOX ミニパーツボックス - ダルトンMINI PARTS BOX ミニパーツボックス - ダルトンMINI PARTS BOX ミニパーツボックス - ダルトンMINI PARTS BOX ミニパーツボックス - ダルトン
(1件のレビュー)

金属製 小型パーツストッカー
スタッキングが可能です。

材質スチール幅(mm)100高さ(mm)75奥行(mm)160内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43393009CH15-H529GV100×160×75ライトグレー
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
43393027CH15-H529IV100×160×75アイボリー
オープン
1,200
1,320(税込)
14日以内出荷
返品不可
43393036CH15-H529RD100×160×75レッド
オープン
1,200
1,320(税込)
14日以内出荷
返品不可
43393045CH15-H529RW100×160×75ダークグレー
オープン
1,200
1,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
43393063CH15-H529OV100×160×75オリーブ
オープン
1,200
1,320(税込)
10日以内出荷
返品不可
43393018CH15-H529GY100×160×75ハンマートングレー
オープン
取扱い終了
返品不可
43393054CH15-H529SB100×160×75サックスブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43393063
2023-01-25
用途: 小物整理
建設業・工事業

樹脂製の物は飽き飽きしているので毛色の変わったものへと。中華製なので所々スポット溶接が付いていない箇所も発見。重量物を入れることもないのでどうでも良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする