曜日別特売

6 PARTITION WOODEN BOX 6パーテーション ウッデン ボックス

6 PARTITION WOODEN BOX 6パーテーション ウッデン ボックス - ダルトン

アンティーク調 木製パーツケース

材質天然木幅(mm)170高さ(mm)40奥行(mm)250内容量1個
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43393106CH11-H417NT170×250×40
オープン
1,600
1,760(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする