曜日別特売

WOODEN STOCKER BOX ウッデン ストッカーボックス

WOODEN STOCKER BOX ウッデン ストッカーボックス - ダルトンWOODEN STOCKER BOX ウッデン ストッカーボックス - ダルトン

アンティーク調 木製収納ボックス
スタッキングが可能です。

材質天然木幅(mm)150高さ(mm)80奥行(mm)230内容量1個
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43393124CH14-H500NT150×230×80
オープン
2,000
2,200(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする