ダルトン
WOODEN STACKING BOX ウッデン スタッキングボックス
アンティーク調 木製収納ボックス
スタッキングが可能です。
材質
天然木
内容量
1個
注意
※アンティークの風合いを出すための加工(本体表面のキズ、塗装や印刷のかすれ等)が施されています。
※天然木の為、木目や色に個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393158
CH14-H518NT
A
110
260
360
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
43393167
CH14-H519NT
B
140
220
330
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください