ダルトン
PLASTIC TRASH CAN 18L プラスチック トラッシュカン 18リットル
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質
ポリエチレン
容量(mL)
1800
幅(mm)
290
高さ(mm)
400
奥行(mm)
320
耐熱温度(℃)
-20~60
内容量
1個
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393273
100-195GY
グレー
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43393228
100-195IV
アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
43393237
100-195RD
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
43393246
100-195YL
イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
43393255
100-195GN
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
43393264
100-195BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください