ダルトン
PLASTIC TRASH CAN 45L プラスチック トラッシュカン 45リットル
(1件のレビュー)
樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き
材質
ポリエチレン
容量(mL)
4500
幅(mm)
380
高さ(mm)
575
奥行(mm)
430
耐熱温度(℃)
-20~60
内容量
1個
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
イエロー
グリーン
グレー
ブラウン
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393298
100-146RD
レッド
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
43393307
100-146YL
イエロー
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月13日
43393316
100-146GN
グリーン
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
43393334
100-146GY
グレー
オープン
¥
8,600
¥
9,460
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43393289
100-146IV
アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
43393325
100-146BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください