曜日別特売

PLASTIC TRASH CAN 65L プラスチック トラッシュカン 65リットル

PLASTIC TRASH CAN 65L プラスチック トラッシュカン 65リットル - ダルトンPLASTIC TRASH CAN 65L プラスチック トラッシュカン 65リットル - ダルトンPLASTIC TRASH CAN 65L プラスチック トラッシュカン 65リットル - ダルトンPLASTIC TRASH CAN 65L プラスチック トラッシュカン 65リットル - ダルトン

樹脂製 ゴミ箱。キャスター付き

材質ポリエチレン容量(mL)6500幅(mm)415高さ(mm)680奥行(mm)460耐熱温度(℃)-20~60内容量1個
注意
※製造の工程上、黒点・シワ等が生じる場合がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、フタ留めピン、ホイール等のパーツの仕様は生産毎で異なる場合がございます。
※本製品のフタにはロック機能はございません。
※屋外でもご使用は可能ですが、風の強い日は屋内に移動させる等の措置をしてください。
※直射日光が当たる場所で長期間ご使用されますと変色・劣化等の原因となります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43393359100-198RDレッド
オープン
10,880
11,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43393368100-198YLイエロー
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
43393377100-198GNグリーン
オープン
10,880
11,968(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
43393395100-198GYグレー
オープン
10,880
11,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
43393343100-198IVアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
43393386100-198BRブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする