ダルトン
WALL CLOCK ''BRISTOL'' ウォールクロック ブリストル
壁掛け時計
材質
ステンレススチール、ガラス
奥行(mm)
90
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 1本
内容量
1個
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
タイプ
色(文字盤)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393657
K725-925WD
305
S-30 WD
ホワイト
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43393666
K725-925BD
305
S-30 BD
ブラック
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43393623
K725-923WD
520
S-51 WD
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
43393639
K725-924WD
405
S-40 WD
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
43393648
K725-924BD
405
S-40 BD
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください