曜日別特売

WALL CLOCK ''NORTHROP'' ウォールクロック ノースロップ

WALL CLOCK ''NORTHROP'' ウォールクロック ノースロップ - ダルトンWALL CLOCK ''NORTHROP'' ウォールクロック ノースロップ - ダルトン

壁掛け時計

材質ステンレススチール、ガラス奥行(mm)90表示方式アナログ使用電池単3電池 1本色(文字盤)ホワイト内容量1個
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43393684K725-927WD305
オープン
5,000
5,500(税込)
10日以内出荷
返品不可
43393675K725-926WD405
オープン
取扱い終了
返品不可
43393693K725-928WD225
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする