ダルトン
DOUBLE FACES WALL CLOCK ダブルフェイス ウォールクロック
壁掛け時計
材質
スチール、ポリスチレン
幅(mm)
445
高さ(mm)
380
奥行(mm)
130
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 2本
内容量
1個
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393709
S82429IV
アイボリー
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43393718
S82429BK
ブラック
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43393727
S82429SV
シルバー
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください