ダルトン
DOUBLE FACE CLOCK 170D ダブルフェイスクロック
壁掛け時計
材質
スチール、ポリスチレン
幅(mm)
285
高さ(mm)
205
奥行(mm)
90
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 2本
内容量
1個
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43393788
S624-659SV
シルバー
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43393797
S624-659IV
アイボリー
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43393806
S624-659BK
ブラック
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください