曜日別特売

STAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー

STAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー - ダルトンSTAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー - ダルトンSTAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー - ダルトンSTAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー - ダルトンSTAINLESS STEEL SOAP DISPENSER ステンレススチール ソープディスペンサー - ダルトン

金属製 ソープディスペンサー

材質(ポンプ部)ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
容量(mL)
幅(mm)
奥行(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43394077K755-917ステンレススチール120500105100-
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
43394086K755-921ステンレススチール110450--115
オープン
2,400
2,640(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする