ダルトン
FOLDING SIGN BOARD STAND フォールディング サインボードスタンド
折りたたみ式サインボード
チョークやマグネットが使用できます。
片面のみ書き込み可能です。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
415×820
材質
アイアン
幅(mm)
500
高さ(mm)
1035
奥行(mm)
395
内容量
1台
注意
※強風時は転倒の恐れががございますので、ご使用をお控え頂くか、「重し」等でしっかりと固定してご使用ください。
※雨天時の屋外でのご使用はおやめください。
※アンティークの雰囲気を出すため仕上げ(色ムラ・サビ加工・塗装剥がれ等)が施されています。
※塗装の色や風合いに個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また、手や衣類・設置面に塗装やサビが色移りする可能性がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43394357
S355-39
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください