ダルトン
REVERSIBLE SIGN STAND リバーシブル サインスタンド
金属製 卓上表示プレート
材質
アイアン
幅(mm)
155
色
ホワイト×ブラック
高さ(mm)
85
タイプ
RESERVED /リザーブド
奥行(mm)
72
内容量
1個
注意
※アンティークの雰囲気を出すため仕上げ(色ムラ・サビ加工・塗装剥がれ等)が施されています。
※塗装の色や風合いに個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また設置面にサビが色移りする可能性がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43394707
S455-175RE
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください