ダルトン
IRON SIGN ''NO PARKING'' アイアン サイン "ノーパーキング"
金属製 表示プレート
材質
アイアン
幅(mm)
190
色
イエロー×ブラウン
高さ(mm)
120
奥行(mm)
5
内容量
1個
注意
※アンティークの雰囲気を出すため仕上げ(色ムラ・サビ加工・塗装剥がれ等)が施されています。
※塗装の色や風合いに個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また設置面にサビが色移りする可能性がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43394725
R655-745
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください