曜日別特売

SOLID PLANTER CUBE ソリッド プランター キューブ

SOLID PLANTER CUBE ソリッド プランター キューブ - ダルトンSOLID PLANTER CUBE ソリッド プランター キューブ - ダルトンSOLID PLANTER CUBE ソリッド プランター キューブ - ダルトン
(6件のレビュー)

ガーデニング用品
コンクリート製 プランター/鉢

材質コンクリート内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、形・サイズ・風合いや色等に個体差がございます。
※また歪みやキズ、ピンホール・底穴周りのヒビ等が見られる場合がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※水が沁みこみ、設置個所が濡れる恐れがございます。設置場所にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43397805A655-758SPLプレーン110102PLAIN/Sサイズ110
オープン
1,100
1,210(税込)
当日出荷
43397814A655-758LPLプレーン140135PLAIN/Lサイズ140
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
43397823A655-758SRGラフグレー110102ROUGH GRAY/Sサイズ110
オープン
1,100
1,210(税込)
5日以内出荷
返品不可
43397839A655-758LRGラフグレー140135ROUGH GRAY/Lサイズ140
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43397814
2022-01-25
用途: ガーデニング用です
製造業

サイズですが受け皿のサイズですので表示よりも少し小さくなります。
品物は期待通りでデザインがシンプルで気に入っています。

3が参考にしています
対象商品 : 43397814
2022-02-23
用途: 観葉植物
株式会社むつ建設工業建設業・工事業

とてもカッコかわいいです。
色合いもとてもいいと思います。

対象商品 : 43397814
2021-08-05
用途: グリーンの植え替え
その他業種

プラスチックの鉢からアイビーを植え替えました。
最初これの小さいサイズを買って使ってみたのですが大満足です。
グリーンとコンクリートのヴィジュアル的な相性もいいので
雰囲気が数ランクアップです。それにコストパフォーマンスも非常に高いので
なかなかの優れものです。

対象商品 : 43397814
2021-06-09
用途: お客様に販売
建設業・工事業

シンプルでとてもいいです。
ただ到着後、ソーサーが3枚割れていたが
すぐに連絡し、交換してもらう事に
なりました。
対応も、早く発送連絡早いので
安心致しました。

対象商品 : 43397805
2021-01-12
用途: 室内の観葉植物
その他業種

コンクリート製でとても高級感があり、観葉植物を入れて部屋に置くだけで、お店のインテリアのようになりました。とてもよい商品です。

対象商品 : 43397805
2021-04-14
用途: インテリアグリーン
建設業・工事業

鉢底に穴が開いているが小さい
もっと大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする