LINK TUBE VASE リンク チューブ ベース

LINK TUBE VASE リンク チューブ ベース - ダルトンLINK TUBE VASE リンク チューブ ベース - ダルトン
(1件のレビュー)

ガラス製 花瓶/ガラスベース
試験管のようなデザイン

材質ガラス幅(mm)65~310高さ(mm)150奥行(mm)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)ガラス単品:25×150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ライン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43397963CH03-V76SVSILVER RINGシルバー
オープン
2,200
2,420(税込)
10日以内出荷
返品不可
43397979CH03-V76GDGOLD RINGゴールド
オープン
2,200
2,420(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43397979
2020-06-01
用途: センス不要。少ないお花も見栄え良し
サービス業

9本の連なる試験管のようなフラワーベースです。
隣の試験管とS字の連結具で止められており、W型に広げたり丸くしたりフラワーベース自体の形を変えることができます。
お花が減ってきたらこれに適当に挿すだけで、センスがなくとも不思議と見栄えがするように思います。
ガラスと連結具がキラキラして綺麗なので、私はお花が無い時も窓の前に飾っています。
フラワーベースは洗いにくいものが多いですが、専用のブラシ(学校で試験管洗うのに使っていたようなもの)が付属しているので、掃除も安心です。
色違いも欲しくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする