ダルトン
GLASS VASE ''PROBETA'' ガラスベース "プロベータ"
ガラス製 花瓶/ガラスベース
材質
ガラス
直径(Φmm)
100
口径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43398137
CK103
350
S
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43398146
CK103-40
400
M
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください