曜日別特売

SPICE JAR WITH SPOON スパイスジャー ウィズ スプーン

SPICE JAR WITH SPOON スパイスジャー ウィズ スプーン - ダルトンSPICE JAR WITH SPOON スパイスジャー ウィズ スプーン - ダルトン
(1件のレビュー)

キッチンツール
スプーン付きジャー/調味料入れ

容量(mL)300材質ガラス、ステンレススチール長さ(mm)スプーン:100寸法(mm)117×115×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43398514R615-737
オープン
2,400
2,640(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43398514
2022-06-06
用途: 料理

調味料をいろいろ入れています。
片手で開閉できピタッと閉じるので固まることもなくとても使いやすいです。
ガラス製なので色移りもなく匂いも付かないように思います。
蓋はステンレスなのでスタイリッシュです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする