ダルトン
FISH MEASURE SPOON フィッシュメジャースプーン
キッチンツール
魚型のアルミ製計量スプーン
材質
アルミニウム
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
容量(mL)
タイプ
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43398575
100-029
1セット
180×230
15、10、7、5、2
5本セット
セット品
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43398584
100-029F
1本
150×50
15
FLOUR/フラワー
バラ
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43398593
100-029C
1本
135×45
10
COFFEE/コーヒー
バラ
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43398609
100-029T
1本
120×40
7
TEA/ティー
バラ
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43398618
100-029SG
1本
100×35
5
SUGAR/シュガー
バラ
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43398627
100-029SL
1本
90×30
2
SALT/ソルト
バラ
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください