曜日別特売

EM'' APRON エプロン

EM'' APRON エプロン - ダルトンEM'' APRON エプロン - ダルトンEM'' APRON エプロン - ダルトン
(1件のレビュー)

コットン100% 布製エプロン

材質コットン100%寸法(mm)770×800内容量1枚
注意
※ハンドメイドの為、染色の際に生地が縮み、多少サイズに個体差がございます。
※また、多少のムラ・糸のほつれ・糸飛び等がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※インド綿特有のニオイが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※洗濯の際は、他の物と分けて洗ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43399318G619-829HSヒッコリーストライプ
オープン
2,800
3,080(税込)
10日以内出荷
返品不可
43399327G619-829KHカーキ
オープン
2,800
3,080(税込)
14日以内出荷
返品不可
43399336G619-829NTナチュラル
オープン
2,800
3,080(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43399327
2024-05-20
用途: 作業着として
飲食業

生地がしっかりしすぎてごわつく。
座りにくい。
肩がこる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする