ダルトン
METAL CLIP メタルクリップ
金属製 メモクリップ
材質
スチール、アルミニウム
寸法(mm)
46×117×33
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43401235
117-329BS
ゴールド
BRASS
オープン
¥
900
¥
990
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43401253
117-329GV
シルバー
GALVANIZED
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください