曜日別特売

FOLDING CASE フォールディングケース

FOLDING CASE フォールディングケース - ダルトンFOLDING CASE フォールディングケース - ダルトンFOLDING CASE フォールディングケース - ダルトン

折りたたみ式のメガネケース
小物入れとしても便利です。

材質ポリエステル、紙、スチール、マグネット、裏地:マイクロファイバー幅(mm)160高さ(mm)35奥行(mm)63内容量1個
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43401646CH13-S485LBR木目・ライトブラウンLIGHT BROWN
オープン
750
825(税込)
14日以内出荷
返品不可
43401655CH13-S485DBR木目・ダークブラウンDARK BROWN
オープン
750
825(税込)
10日以内出荷
返品不可
43401664CH13-S485DGY木目・ダークグレーDARK GRAY
オープン
750
825(税込)
10日以内出荷
返品不可
43401603CH13-S485CAA迷彩柄CAMOUFLAGE-A
オープン
取扱い終了
返品不可
43401619CH13-S485CAB迷彩柄CAMOUFLAGE-B
オープン
取扱い終了
返品不可
43401628CH13-S485CAC迷彩柄CAMOUFLAGE-C
オープン
取扱い終了
返品不可
43401637CH13-S485CAD迷彩柄CAMOUFLAGE-D
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする