曜日別特売

DENIM GLASSES CASE デニム グラスケース

DENIM GLASSES CASE デニム グラスケース - ダルトンDENIM GLASSES CASE デニム グラスケース - ダルトン

デニム生地のメガネケース
小物入れとしても便利です。

材質コットン、紙、磁石、裏地:マイクロファイバー幅(mm)163高さ(mm)43奥行(mm)60内容量1個
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43401673A325-118DBLダークブルーDARK BLUE
オープン
800
880(税込)
10日以内出荷
返品不可
43401689A325-118LBLライトブルーLIGHT BLUE
オープン
800
880(税込)
10日以内出荷
返品不可
43401698A325-119DBLダークブルーDARK BLUE
オープン
取扱い終了
返品不可
43401707A325-119LBLライトブルーLIGHT BLUE
オープン
取扱い終了
返品不可
43401716A325-120DBLダークブルーDARK BLUE
オープン
取扱い終了
返品不可
43401725A325-120LBLライトブルーLIGHT BLUE
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする