曜日別特売

ピンセット

ピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザンピンセット - ホーザン
(1件のレビュー)

板厚2.3mm
精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット。
作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。

材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43401226PP-130125250.664-5106-37
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43401244PP-131110210.2564-5106-38
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43401269PP-132125270.664-5106-39
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43401287PP-133125251.264-5106-40
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43401305PP-136125250.2564-5106-41
2,020
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43401305
2021-03-01
用途: 機械のメンテナンス
製造業

非常に使いやすく、値段以上の精度で大満足。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする