曜日別特売

ドアスペーサー

ドアスペーサー - ソーゴドアスペーサー - ソーゴドアスペーサー - ソーゴドアスペーサー - ソーゴ
(11件のレビュー)

ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!
換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。
ドアの開き具合も調整できます。
両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。

用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。材質熱可塑性エラストマー樹脂寸法(mm)75×75×20使用範囲ドア厚 約15~45mm以内アズワン品番64-5076-61内容量1パック(2個)
注意
※取付けの際は、本製品を奥までしっかり差し込んでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43402093SG-05
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 職場のドアに使っています
学校法人武蔵野学園教育・研究機関

職場のドアに、使っています。発砲ゴム製品より壊れにくく、便利です。隙間も狭く、寒い時期には、助かっています。

2025-11-05
用途: ドアストッパー

とても丈夫な製品な為、何年も使用しているうちドアの素材が木製の為ドアが割れてしまった。

対象商品 : 43402093
2024-02-22
用途: ベランダ戸・勝手口を開けての換気時

地面から離れている扉に使うと便利です。
今までは靴を挟んで開けるたびに落っことしていましたがもう大丈夫。
扉と同じ色だと見失うので、色が選べればもっと良かったと思います。

対象商品 : 43402093
2022-01-26
用途: 室内換気用

会議室、事務所等の換気用に購入しました。足元用のドアストッパーだと荷物を持っての移動時に転倒の恐れがあるためこちらにしました。費用も安価で助かりました。
挟む場所に応じてドアの隙間が変わるので、寒い朝には隙間を小さく、暖かくなったら
ドアクローザーの近くに挟み、大きめの隙間にしています。
使用しないときはドアノブにかけられるため場所もとりません。
換気もできるし、ドアノブへの接触も少なくなるためいいと思います。

対象商品 : 43402093
2022-03-02
用途: シェディング軽減・予防の為の換気用

丁度良い幅が確保でき、ドアにも優しい。
ドアの鍵を閉めるときは、ドアノブに掛けることが出来るので、保管場所にも困らない。

対象商品 : 43402093
2021-07-06
用途: 換気のため扉を少し開け折りに使用
建設業・工事業

扉に挟み使用するので開閉が簡単になった。今までは下部に差し込んでいたので開閉時に外す、戻すと煩わしかったが、施錠と解錠時だけになり、またドアノブにかけられるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 43402093
2021-08-07
用途: 良い買い物をした!!
サービス業

良い買い物をしました。もっと早く知りたかったです。使っているうち若干傷んできて使用不可にはなるでしょうが、今のところこの柔らかさがあるので、ドアに挟む瞬間もやり易く出来ています。シンプルな形で良い!!

対象商品 : 43402093
2021-01-05
用途: 事務所の換気

床置きタイプではない為、手が汚れず取外し出来き装着も簡単です。
また、ドアの空き幅の調節が可能なので便利です。
クッション性が良いので開閉時の音が静かです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする