宮島化学工業
PPロープ(平巻)
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途
ダンボール古紙や荷造り作業。丸棒、パイプ類の結束、機械や部品の梱包など荷造り全般
内容量
1個(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404349
BS040
4
300
ポリプロピレン
白
700
3本撚り
ポリ袋入り
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください