宮島化学工業
MSテープ ハード(水冷タイプ)
水に濡れても硬さがあり力強くしっかり結べる。
結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない
結束作業の多い用途に最適
用途
農作物(葉物類)の収穫、出荷作業や古紙など結束、引越し梱包に
仕様
平紐
内容量
1個(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404507
MS105
100
700
ポリプロピレン
白
1500
ポリ袋入り
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください