ベクトロンロープ

ベクトロンロープ - 宮島化学工業ベクトロンロープ - 宮島化学工業ベクトロンロープ - 宮島化学工業ベクトロンロープ - 宮島化学工業ベクトロンロープ - 宮島化学工業ベクトロンロープ - 宮島化学工業ベクトロンロープ - 宮島化学工業ベクトロンロープ - 宮島化学工業

強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。

用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43404516BR005B1個(5巻)5300ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404525BR005R1個(5巻)5300ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404534BR005Y1個(5巻)5300ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404543BR005G1個(5巻)5300ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404559BR005D1個(5巻)5300ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404568BR005OD1個(5巻)5300ポリプロピレンOD色10003本撚りポリ袋入り
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
43404577BR006OD1個(5巻)6200ポリプロピレンOD色10003本撚りポリ袋入り
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404586BR0051個(5巻)5300ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
43404595BR0061個(5巻)6200ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404604BR0071個(5巻)7150ポリプロピレン10003本撚りポリ袋入り
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404613BR0081個(5巻)8150ポリプロピレン15003本撚りポリ袋入り
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404629BR0101個(5巻)10130ポリプロピレン15003本撚りポリ袋入り
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
43404638BR0121個(5巻)12100ポリプロピレン15003本撚りポリ袋入り
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
58651900BR-008Y1箱(5巻)-150PP---
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする