宮島化学工業
庭木用ロープ
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途
造園作業や農産加工品の包装飾りひも
内容量
1個(5巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404647
BR061C
6
200
ポリプロピレン
ベージュ
1000
3本撚り
ポリ袋入り
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404656
BR061Z
6
200
ポリプロピレン
イグサ
1000
3本撚り
ポリ袋入り
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43404665
BR061W
6
200
ポリプロピレン
ワラ
1000
3本撚り
ポリ袋入り
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください