宮島化学工業
PEクラフト紙
クラフト紙にポリエチレン糸をクロス状にラミネート。
摩擦や破れに強い。水濡れにも強い
用途
養生シートの代用。角張った荷物や水濡れ注意荷物の梱包
材質
クラフト再生紙+ポリエチレン
色
クラフト(茶)
坪量(g/m
2
)
約90(クラフト紙約50+PEクロス約40)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404674
P103
ロール
91
30
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください