リズム(旧:リズム時計工業)
温度湿度表示・カレンダー付電波掛け時計 フィットウェーブリブA02
「カレンダー」と「温湿度計」を2in1にしたことで、情報量は多いままインテリアに合わせやすいシンプルなデザインを実現しました。
オフィスにもパーソナルにもおすすめの電波掛け時計です。
寸法(Φ×mm)
325×50
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(g)
880
種類
掛け時計
表示方式
アナログ+デジタル
使用電池
アルカリ単三電池2本使用(別売)
湿度計
○
電池寿命
約1年
日付表示
○
電波時計
〇
温度計
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43404735
8FYA02SR03
・液晶表示は3つのモードから選択可能(1.カレンダー表示、2.温湿度表示、3.カレンダー/温湿度交互表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・「UCDAフォント みんなの文字」使用
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
43404744
8FYA02SR06
・液晶表示は3つのモードから選択可能(1.カレンダー表示、2.温湿度表示、3.カレンダー/温湿度交互表示)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(20~95%)・コチコチ音のしない連続秒針・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください