曜日別特売

上質ロール紙

上質ロール紙 - コウナン上質ロール紙 - コウナン上質ロール紙 - コウナン上質ロール紙 - コウナン上質ロール紙 - コウナン上質ロール紙 - コウナン上質ロール紙 - コウナン上質ロール紙 - コウナン
(1件のレビュー)

汎用の上質ロール紙です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタを挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途上質紙用レジスターなどにご利用いただけます。種別上質紙仕様【紙芯】有り、【袋包装】無し紙厚(mm)0.082
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
外径(Φmm)
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43406363RP3870121箱(10巻)38447012
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406379RP3870121箱(100巻)38447012
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406388RP3880121箱(10巻)38618012
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406397RP3880121箱(100巻)38618012
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406406RP4570121箱(100巻)45447012
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406415RP4480121箱(10巻)45618012
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406424RP4480121箱(100巻)45618012
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406433RP4480171箱(10巻)45588017.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406449RP4480171箱(100巻)45588017.5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406458RP5860121箱(20巻)58326012
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406467RP5860121箱(120巻)58326012
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406476RP5880121箱(10巻)58618012
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406485RP5880121箱(100巻)58618012
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406494RP5880171箱(100巻)58588017.5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406503RP7660121箱(20巻)76326012
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406519RP7660121箱(120巻)76326012
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 精査レジ用
サービス業

規格が特殊の為メーカー品は若干高く設定されている。120巻入りと最大数ですが消化が早い為問題なく、使用感も特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする