サーマルロール紙 幅58mm 外径38mm

サーマルロール紙 幅58mm 外径38mm - コウナンサーマルロール紙 幅58mm 外径38mm - コウナン
(1件のレビュー)

汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)18仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎外径(Φmm)38芯径(mm)8紙厚(mm)0.065
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43406625RS5838081箱(20巻)
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406634RS5838081箱(100巻)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43406625
2023-03-16
用途: モバイルレジ
パンヤ エムス製造業

小さなレシートプリンター用の用紙です。
紙質は一般的なもので、掠れなどもなく使用に問題はありません。
当たり前だけど印刷後にお客さまにお渡しする時にクルクルと巻き癖がついているので、お財布にしまいにくそうです。
なので申しわけないなーといつも思います笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする