コウナン
サーマルロール紙 幅58mm 外径140mm
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途
POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
138
仕様
【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
外径(Φmm)
140
芯径(mm)
26.5
紙厚(mm)
0.105
内容量
1箱(20巻)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43406966
KT581426
白
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406975
KT5814CC
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406984
KT5814PP
ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43406993
KT5814BB
ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。