マモリスト 純綿手甲厚地超ロング

マモリスト 純綿手甲厚地超ロング - FUKUTOKU(福徳産業)マモリスト 純綿手甲厚地超ロング - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

7ゲージの純綿厚地タイプのロング手甲。純綿厚地なので熱に強く、吸汗性もよく夏場の作業に最適。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。

キナリサイズフリー材質綿100%幅(cm)手首:9、ひじ:9.5全長(cm)18質量(g/双組)75厚さ(cm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43407483#1743
320
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43407483
2024-03-06
用途: 塗装作業時
津田塗装建設業・工事業

縫込みが細かくてしっかりしてる。そしてこの値段いう事無しです。ありがとうございます

対象商品 : 43407483
2022-02-15
用途: 塗装作業
岡塗装建設業・工事業

安価で丈夫。後はカラーバリエーションがあれば尚よしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする