曜日別特売

ボーダーニットアームカバー

ボーダーニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)ボーダーニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)ボーダーニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)ボーダーニットアームカバー - FUKUTOKU(福徳産業)

汚れ防止&防寒インナーにも。寒冷地の屋外作業や、暖房を使えない食品加工場などで使われています。

サイズフリー材質アクリル100%幅(cm)12.5、手首:7.5全長(cm)32質量(g/双組)40厚さ(cm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43407675#1865ブラック×グレー
オープン
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
43407693#1865ロイヤル×スカイ
オープン
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
43407657#1865オレンジ×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
43407666#1865ネイビー×グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
43407684#1865レッド×ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする