ジャストウォーカーワンタッチガーター

ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)ジャストウォーカーワンタッチガーター - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

ズボンの裾止めやソックス止めなどに。足元スッキリで作業効率アップ!ワンタッチ式だから靴を履いたまま装着できます。安心の日本製。

サイズフリー質量(g)45(1足)幅(cm)4足首周り(cm)23~37(調節可)内容量1組
注意
※ジュラコン®;は、ポリプラスチックス株式会社が日本その他の国で保有する登録商標です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43407833#1720ブラック
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
43407849#1720ネイビー
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
43407858#1720ブルー
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
43407876#1720ワイン
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
43407885#1720モスグリーン
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
43407894#1720蛍光オレンジ
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
43407867#1720ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 整備
その他業種

マジックテープ や カチッと止まる ベルトタイプと色々試したが、このベルトが一番 軽く 、着脱が 簡単でフィットした。 ただ 緩めてしまうと返しがないためややきつめに装着するの が ポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする