FUKUTOKU(福徳産業)
スペシャリストブークレヘアバンド
(1件のレビュー)
パイル編みとブークレ糸使用で柔らかな着け心地と高い吸水速乾性。抗菌機能もプラスで快適に使用できます。
サイズ
フリー
材質
アクリル・綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
質量(g)
25
幅(cm)
5
長さ(cm)
20
厚さ(cm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43408077
#1932
ブラック
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408086
#1932
ネイビー
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43408095
#1932
グレー
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください