ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B

ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B - LION (ライオン事務器)ホルダーファイル〈ビジカル〉 PH-12B - LION (ライオン事務器)

持ち歩きに便利な出し入れしやすいフタ無しタイプ。
クリアーホルダーがそのまま入る!
分類した書類をまとめて持ち歩けるホルダーインホルダー!
インデックスふせんなどでクリアーホルダーに見出しを付けてもゆとりのある本体サイズです。
リュックや3wayビジネスバッグに入れたままでも、クリアーホルダーや書類の出し入れがしやすいタテ型もラインアップ。
厚手のPPシート製なので、バッグの中でもしっかり書類を保持します。

仕様15mmのマチ付材質PPシート(色付再生シート1.0mm厚)、半透明シート/軟質タイプ(0.3mm厚)サイズA4タイプフタなし規格A4判横型寸法(縦×横)(mm)235×313内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4340869813760レッド
250
229
252(税込)
当日出荷
4340870713761ブルー
250
229
252(税込)
当日出荷
4340871613762イエロー
250
229
252(税込)
当日出荷
4340872513763ブラック
250
229
252(税込)
当日出荷
4340873413764ホワイト
250
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする