ユートリム スマ・スタ A4ボックス

ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックス - SONIC(ソニック)[文具]
(2件のレビュー)

大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き)
A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。
内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る
取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。
小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる
バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる
本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる
仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。
オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。

サイズA4付属品仕切板2枚付き寸法(mm)315×250×135質量(g)545(パッケージ含む)パッケージサイズ(mm)315×250×135内寸(mm)約300×105×210主要材質ポリエステル・PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409109UT-2159-GLグレー
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
43409118UT-2159-Kネイビー
4,500
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43409109
2023-05-06
用途: 手芸道具の整理用
その他業種

手芸道具の収納用として購入しました。A4サイズのものが収納できること、内部の仕切りが調節できること、蓋面までポケットが付いているなど無駄のない収納ができることなど、大変便利です。
取っ手もついていて持ち運びできますが、外へ持ち出して常時持ち歩くような仕様ではないのであくまで室内移動向けです。
側面に文字を書き込めるようなタグポケットなどが付いていれば棚に収納した際も何が入っているかわかりやすいのでいいのになと思いました。

対象商品 : 43409109
2022-09-02
用途: 書類、パソコンの持ち運び
永山歯科医院医療・福祉・介護関連業

形はかわいく、使いやすいです。
ただ、もうすこし大きくて、肩にかけられるストラップが付いていたらベストでした。
メーカーさん宜しくお願いします

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする