ジャストコーポレーション
ヘッダー付両面透明封筒 OPP
店舗向けのカードゲームや、CD・DVDケース用のヘッダー付き透明封筒です。テープ部分静電気防止。
材質
OPP
寸法(mm)
ヘッダー部分:30
内容量
1箱(100枚)
全7種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
60
68
70
75
80
155
160
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(μm)
テープ部分(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43420573
FOPPCM-30-H
カード
70
100
30
30
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
43420589
FOPPH-CARD-S
カード
68
90
30
30
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
43420598
FOPPH-CARD-L
カード
75
130
30
40
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43420607
FOPPCL-30-H
カード
80
130
30
30
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
43420546
FOPPH-CDA-S
CDアルバム(S用)
155
150
40
30
オープン
取扱い終了
返品不可
43420555
FOPPH-DVD
DVD共用
160
210
40
38
オープン
取扱い終了
返品不可
43420564
FOPPCS-30-H
カード・名刺兼用
60
100
30
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください