ジャストコーポレーション
テープなし両面透明封筒 OPP
ネジ・釘・ボタン等の小物をまとめるのに便利な透明袋です。
サイズ
カード
材質
OPP
幅(mm)
66
寸法(mm)
口ずらし:3
高さ(mm)
92
厚さ(μm)
30
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43420616
FOPP-CARD
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください